CEMBRE SPA - CEMTBS64X10BK Schrumpfschlauch - TBS64X10BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692600765
Artikelnummer
CEMTBS64X10BK
Herstellernummer
TBS64X10BK
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein