CEMBRE SPA - CEMTBS4F MORS.CON FUS 5X20,X DIN,A VITE,SEZ.4MM2 - TBS4F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
8051316085849
Artikelnummer
CEMTBS4F
Herstellernummer
TBS4F
Hersteller
CEM
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
70.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
58.9 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
6 mm