CEMBRE SPA - CEMTBS48X10RE MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM RO - TBS48X10RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692616322
Artikelnummer
CEMTBS48X10RE
Herstellernummer
TBS48X10RE
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


