Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS4-BU MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.4MM2 BLU - TBS4-BU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316086815

Artikelnummer

CEMTBS4-BU

Herstellernummer

TBS4-BU

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Höhe:

45.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

58.9 mm

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilita ambientale, fl essibilita, non infi ammabilita, termoretrazione rapida e stabilita nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell?isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. Nota: Avendo a disposizione il diametro dell?oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si puo determinare con la formula 1,57 x diametro. Avendo a disposizione la larghezza della guaina, si puo determinare il diametro dell?oggetto da ricoprire con la formula0,64 x larghezza ? Temperatura di utilizzo: -55?C +125?C ? Temperatura minima di restringimento: 70?C ? Temperatura di restringimento completo: 110?C ? Conforme a RoHS ? Colori: Nero, Rosso, Bianco, Blu, Grigio, Marrone, ? Giallo/Verde. ? Confezione: Mini Box