Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS254X5RE MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM ROS - TBS254X5RE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS254X5RE MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.  INT=25,4MM ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Länge - 5 m

  • Betriebstemperatur - -55...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692616438

Artikelnummer

CEMTBS254X5RE

Herstellernummer

TBS254X5RE

Hersteller

CEM

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Länge:

5 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.