Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BK Schrumpfschlauch - TBS254X5BK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BK Schrumpfschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600802

Artikelnummer

CEMTBS254X5BK

Herstellernummer

TBS254X5BK

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

26 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

5 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.