CEMBRE SPA - CEMTBS25 MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.25MM2 GRIG - TBS25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...25 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
50 ST
EAN
8051316085276
Artikelnummer
CEMTBS25
Herstellernummer
TBS25
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
45 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein