Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS24X20WH MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM BIA - TBS24X20WH

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS24X20WH MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817705

Artikelnummer

CEMTBS24X20WH

Herstellernummer

TBS24X20WH

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

20 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.D INT 2 4MM BIA.. Guaina termorestringente