Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS24X20BU MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM BL - TBS24X20BU

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS24X20BU MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692616117

Artikelnummer

CEMTBS24X20BU

Herstellernummer

TBS24X20BU

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

20 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK