CEMBRE SPA - CEMTBS190X5RE MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=19,0MM ROS - TBS190X5RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692616407
Artikelnummer
CEMTBS190X5RE
Herstellernummer
TBS190X5RE
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


