CEMBRE SPA - CEMTBS127X10Y/G MINIBOX(10 M.)TERMOR. INT=12,7MM GIALLO/ - TBS127X10Y/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692600871
Artikelnummer
CEMTBS127X10Y/G
Herstellernummer
TBS127X10Y/G
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


