Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBPG10 MORS.X DIN,PUSH-IN,SEZ.10MM2,GIALLO/VERD - TBPG10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316086204

Artikelnummer

CEMTBPG10

Herstellernummer

TBPG10

Hersteller

CEM

PEN-Funktion möglich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

10 mm

Höhe:

49.5 mm

Tiefe:

70.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Morsetti componibili con serraggio push-in, per reti di terra