Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBP4F MORS.FUS.5X20,X DIN,PUSH-IN,SEZ.4MM2 GRI - TBP4F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316086471

Artikelnummer

CEMTBP4F

Herstellernummer

TBP4F

Hersteller

CEM

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

61.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

56 mm

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

6 mm

MORSETTI COMPONIBILI CON FUSIBILE, CON SERRAGGIO PUSH-IN