Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBP4D MORS.SEZIONAT.,X DIN,PUSH-IN,SEZ.4MM2 GR - TBP4D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 22 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316086457

Artikelnummer

CEMTBP4D

Herstellernummer

TBP4D

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

22 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsspannung:

1000 V

Höhe:

36 mm

Breite:

6 mm

Ausführung der Quertrennung:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

56.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetti componibili con serraggio push-in, sezionatori