CEMBRE SPA - CEMTBB240HC MORS. BULLONE GRIGIO 25-240MMQ - TBB240HC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...240 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Packung
4 ST
EAN
8051316117069
Artikelnummer
CEMTBB240HC
Herstellernummer
TBB240HC
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Breite:
55 mm
Höhe:
89.3 mm
Tiefe:
286.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau