CEMBRE SPA - CEMTBB150HC MORS. BULLONE GRIGIO 10-150MMQ - TBB150HC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
4 ST
EAN
8051316117014
Artikelnummer
CEMTBB150HC
Herstellernummer
TBB150HC
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
42 mm
Höhe:
80.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Tiefe:
225.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


