Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBB120HC MORS. BULLONE GRIGIO 10-120MMQ - TBB120HC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...120 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 4 ST

EAN

8051316116888

Artikelnummer

CEMTBB120HC

Herstellernummer

TBB120HC

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...120 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

269 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...120 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

42 mm

Höhe:

80.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Tiefe:

225.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer