CEMBRE SPA - CEMSS9-6.4 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M - SS9-6.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 22 mm
Befestigungsart - mit Spreizniet
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
8016692542355
Artikelnummer
CEMSS9-6.4
Herstellernummer
SS9-6.4
Hersteller
CEM
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Befestigungsart:
mit Spreizniet
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
9.7 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Detektierbar:
nein


