Startseite

CEMBRE SPA - CEMSS9-5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M - SS9-5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSS9-5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 9.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692542331

Artikelnummer

CEMSS9-5

Herstellernummer

SS9-5

Hersteller

CEM

Länge:

22 mm

Breite:

16 mm

Höhe:

9.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Detektierbar:

nein

Farbe:

weiß

Supporto a sella per cavi in Poliammide PA6.6 Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati. Materiale (Corpo) Poliammide PA6.6 Classe UL94 V2 Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 85 °C Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi -40 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 120 °C Assorbimento d'umidità (al 50% di umidità relativa) 2,5%