CEMBRE SPA - CEMSS9-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M - SS9-4.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 16 mm
Höhe - 9.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - mit Keilsockel
Packung
100 ST
EAN
8016692542317
Artikelnummer
CEMSS9-4.5
Herstellernummer
SS9-4.5
Hersteller
CEM
Länge:
22 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
9.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C