Startseite

CEMBRE SPA - CEMSS4.8-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8 - SS4.8-4.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSS4.8-4.5 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 9.5 mm

  • Höhe - 7.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692542294

Artikelnummer

CEMSS4.8-4.5

Herstellernummer

SS4.8-4.5

Hersteller

CEM

Länge:

15 mm

Breite:

9.5 mm

Höhe:

7.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Supporto a sella per cavi