Startseite

CEMBRE SPA - CEMSS4.8-3.7 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8 - SS4.8-3.7

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSS4.8-3.7 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.4,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 9.5 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692542270

Artikelnummer

CEMSS4.8-3.7

Herstellernummer

SS4.8-3.7

Hersteller

CEM

Länge:

15 mm

Breite:

9.5 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

7.2 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Detektierbar:

nein

Supporto a sella per cavi