CEMBRE SPA - CEMSL90TM-4 PONTICELLO GIALLO X MORSETTI - SL90TM-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Montageart - schraubbar
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316112521
Artikelnummer
CEMSL90TM-4
Herstellernummer
SL90TM-4
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


