Startseite

CEMBRE SPA - CEMSL90TM-2 PONTICELLO GIALLO X MORSETTI - SL90TM-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316112491

Artikelnummer

CEMSL90TM-2

Herstellernummer

SL90TM-2

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja