CEMBRE SPA - CEMSL8-2 PONTIC.X MORS.A VITE PASSO 8-N.2 CONN,SE - SL8-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316092953
Artikelnummer
CEMSL8-2
Herstellernummer
SL8-2
Hersteller
CEM
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Mit Berührungsschutz:
ja


