Startseite

CEMBRE SPA - CEMSL5-2 PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 5-N.2 CO - SL5-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316084675

Artikelnummer

CEMSL5-2

Herstellernummer

SL5-2

Hersteller

CEM

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticelli di collegamento