CEMBRE SPA - CEMSBCB-1 STAFFA DA PONTEGGIO PER CBLIGHT09-10-11 - SBCB-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 195 mm
Breite - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316079831
Artikelnummer
CEMSBCB-1
Herstellernummer
SBCB-1
Hersteller
CEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
195 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
65 mm


