CEMBRE SPA - CEMS0720830 D1 Schriftband 19mm/7m - S0720830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
5411313452137
Artikelnummer
CEMS0720830
Herstellernummer
S0720830
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro Dymo 19mm x 7m, laminato nero su bianco.


