Startseite

CEMBRE SPA - CEMS0720610 D1 Schriftband 12mm/7m - S0720610

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMS0720610 D1 Schriftband 12mm/7m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 7 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

5411313450218

Artikelnummer

CEMS0720610

Herstellernummer

S0720610

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

7 m

Hitzebeständig:

ja

Nastri Dymo D1 - 12 mm x 7 m - bianco/nero