CEMBRE SPA - CEMS0720570 D1 Schriftband 12mm/7m - S0720570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - rot
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
5411313450171
Artikelnummer
CEMS0720570
Herstellernummer
S0720570
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
rot
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastri Dymo D1 - 12 mm x 7 m - nero/rosso


