CEMBRE SPA - CEMS0720500 D1 Schriftband 12mm/7m - S0720500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
5411313450102
Artikelnummer
CEMS0720500
Herstellernummer
S0720500
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastri Dymo D1 - 12 mm x 7 m - nero/trasparente


