Startseite

CEMBRE SPA - CEMRT15 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 15,0 MM. - RT15

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRT15 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 15,0 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 15 mm

  • Lochhöhe - 10 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692639314

Artikelnummer

CEMRT15

Herstellernummer

RT15

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

15 mm

Lochhöhe:

10 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 15 0 MM... Punzone tranciafori per lamiera