CEMBRE SPA - CEMRT14 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 14 MM. - RT14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Lochdurchmesser - 14 mm
Lochhöhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692808727
Artikelnummer
CEMRT14
Herstellernummer
RT14
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Lochdurchmesser:
14 mm
Lochhöhe:
10 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein


