CEMBRE SPA - CEMRT13.5 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 13,5 MM. - RT13.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Lochdurchmesser - 13.5 mm
Lochhöhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692579856
Artikelnummer
CEMRT13.5
Herstellernummer
RT13.5
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Lochdurchmesser:
13.5 mm
Lochhöhe:
10 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein


