Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS2735.M50 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- M50 - RS2735.M50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS2735.M50 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Gewindemaß (metrisch) - 50

  • Gesamtlänge - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692437101

Artikelnummer

CEMRS2735.M50

Herstellernummer

RS2735.M50

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...35 mm

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Gewindemaß (metrisch):

50

Gesamtlänge:

25 mm

Bohrungsdurchmesser:

50.5 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...110 °C

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL