Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS2635.36 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- PG3 - RS2635.36

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS2635.36 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- PG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...35 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Gesamtlänge - 23.9 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 48 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692437194

Artikelnummer

CEMRS2635.36

Herstellernummer

RS2635.36

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26...35 mm

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Gesamtlänge:

23.9 mm

Bohrungsdurchmesser:

48 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Gewindemaß PG:

36

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...110 °C

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL