Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS1520.M32 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- M32 - RS1520.M32

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS1520.M32 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Kabeleinführung - rund

  • Anzahl der Kabel - 1...1

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...20 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692437057

Artikelnummer

CEMRS1520.M32

Herstellernummer

RS1520.M32

Hersteller

CEM

Ausführung:

geschlossen

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Kabeleinführung:

rund

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...20 mm

Bohrungsdurchmesser:

32.5 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Gewindemaß (metrisch):

32

Gesamtlänge:

18.6 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Einsatztemperatur:

-40...110 °C

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL