CEMBRE SPA - CEMRS0813.M20 ANELLO RUTASEAL-GOMMA EPDM-IP67- M20/PG1 - RS0813.M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Kabeleinführung - rund
Anzahl der Kabel - 1...1
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...13 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316144133
Artikelnummer
CEMRS0813.M20
Herstellernummer
RS0813.M20
Hersteller
CEM
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1...1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...13 mm
Bohrungsdurchmesser:
20.5 mm
Für Wandstärke:
1...4 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Gesamtlänge:
13.4 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Wasserdicht:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Einsatztemperatur:
-40...110 °C


