Startseite

CEMBRE SPA - CEMRS0509.M16 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- M16 - RS0509.M16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRS0509.M16 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Kabeleinführung - rund

  • Anzahl der Kabel - 1...1

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316140753

Artikelnummer

CEMRS0509.M16

Herstellernummer

RS0509.M16

Hersteller

CEM

Ausführung:

geschlossen

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Kabeleinführung:

rund

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Bohrungsdurchmesser:

16.5 mm

Für Wandstärke:

1...4 mm

Gewindemaß (metrisch):

16

Gesamtlänge:

11 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Einsatztemperatur:

-40...110 °C

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL