CEMBRE SPA - CEMRS0507.09 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- PG9 - RS0507.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...7 mm
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Gesamtlänge - 10.3 mm
Bohrungsdurchmesser - 16 mm
Packung
50 ST
EAN
8051316142276
Artikelnummer
CEMRS0507.09
Herstellernummer
RS0507.09
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...7 mm
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Gesamtlänge:
10.3 mm
Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Für Wandstärke:
1...4 mm
Anzahl der Kabel:
1...1
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
ja
Gewindemaß PG:
9
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Feuerfest:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...110 °C


