CEMBRE SPA - CEMRHU520 TESTA RHU520 - RHU520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...1200 mm²
Länge - 306 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692749488
Artikelnummer
CEMRHU520
Herstellernummer
RHU520
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...1200 mm²
Länge:
306 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
0...520 kN


