Startseite

CEMBRE SPA - CEMRHU131-C TESTA OLEODINAMICA A U 400MMQ - RHU131-C

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRHU131-C TESTA OLEODINAMICA A  U  400MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Länge - 232 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692084114

Artikelnummer

CEMRHU131-C

Herstellernummer

RHU131-C

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Länge:

232 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

0...130 kN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE