Startseite

CEMBRE SPA - CEMRHM50 TESTA OLEODINAMICA CHIUSA 240 MMQ. - RHM50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRHM50 TESTA OLEODINAMICA CHIUSA 240 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692555409

Artikelnummer

CEMRHM50

Herstellernummer

RHM50

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

210 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

0...50 kN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE