Startseite

CEMBRE SPA - CEMRHINO4200KIT KIT CON ETICHETTATRICE+NASTRO 18444 - RHINO4200KIT

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRHINO4200KIT KIT CON ETICHETTATRICE+NASTRO 18444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 200 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - QWERTY

  • Textwiederholung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692838359

Artikelnummer

CEMRHINO4200KIT

Herstellernummer

RHINO4200KIT

Hersteller

CEM

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

200 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

QWERTY

Textwiederholung:

ja

Geeignet für Metallband:

nein

Kit etichettatrice rhino 4200 contenente: DYMO Rhino 4200, 1 nastro in vinile bianco da 12 mm, Alimentatore, Borsa da trasporto. DYMO Rhino 4200 consente di eseguire un'etichettatura rapida e perfetta. La tastiera di tipo QWERTY è pratica e facile da usare. Utilizza i tasti di scelta rapida One Touch per creare e formattare rapidamente etichette per avvolgimenti di fili/cavi, etichette a bandiera, codici a barre 39 e codice 128, etichette di lunghezza predefinita, per moduli e molto altro ancora. Stampa etichette di larghezza fino a 19 mm in nylon flessibile, poliestere permanente e materiali in vinile duraturi. Risparmiate tempo con funzioni eccezionali, come il tasto "Preferiti" che consente di accedere con un singolo tasto alle etichette, ai simbolie ai termini più utilizzati e il tasto "Personalizza", che consente di eliminare inutili ripetizioni memorizzando le impostazioni personalizzate.