Startseite

CEMBRE SPA - CEMRHC131LN TESTA OLEODINAM. A C 400MMQ APERTURA 4 - RHC131LN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRHC131LN TESTA OLEODINAM. A  C  400MMQ APERTURA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Länge - 298 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692590875

Artikelnummer

CEMRHC131LN

Herstellernummer

RHC131LN

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Länge:

298 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...130 kN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE