Startseite

CEMBRE SPA - CEMRH50 TESTA OLEODINAMICA 240 MMQ - RH50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRH50 TESTA OLEODINAMICA 240 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Länge - 196 mm

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692085197

Artikelnummer

CEMRH50

Herstellernummer

RH50

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Länge:

196 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

0...50 kN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE