Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD76SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 76,0 - RD76SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD76SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 76,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Lochdurchmesser - 76 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692634906

Artikelnummer

CEMRD76SS

Herstellernummer

RD76SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Lochdurchmesser:

76 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali