Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD76.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 76,5 - RD76.5SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD76.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 76,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 76.5 mm

  • Lochhöhe - 3.5 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692816937

Artikelnummer

CEMRD76.5SS

Herstellernummer

RD76.5SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

76.5 mm

Lochhöhe:

3.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORO TONDO D 76 5.. Punzone tranciafori per lamiera