CEMBRE SPA - CEMRD67X126 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.67X126 - RD67X126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 67 mm
Lochhöhe - 126 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8016692817019
Artikelnummer
CEMRD67X126
Herstellernummer
RD67X126
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
67 mm
Lochhöhe:
126 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


