Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD64SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 64,0 - RD64SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD64SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 64,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 63

  • Lochdurchmesser - 64 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692634760

Artikelnummer

CEMRD64SS

Herstellernummer

RD64SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 63

Lochdurchmesser:

64 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali